Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel, geschlitzt 10 x 7,5 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel, geschlitzt 10 x 7,5 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus
Servierlöffel, geschlitzt 10 x 7,5 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus
Artikel-Nr.:
     2813-383-1378
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     833
EAN/GTIN:
     4004133008335
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel, geschlitzt 10 x 7,5 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus ABS Materialstärke: 2,5 mm mit praktischer
Stop-Funktion -STOP TOOLS- spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,35*
€ 9,70*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 9,95*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 10,02*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 8,78*
€ 12,93*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.