Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel Ø 14 cm, Griff: 40 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel Ø 14 cm, Griff: 40 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität
Schaumlöffel Ø 14 cm, Griff: 40 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-383-132
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     723
EAN/GTIN:
     4004133007239
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Schaumlöffel Ø 14 cm, Griff: 40 cm 18/8 Edelstahl schwere Qualität rutschsicherer Griff -PROFI- spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
51 cm
Gewicht:
0.42 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 12,86*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 12,96*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 14,19*
€ 16,63*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 17,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 12,90*
ab € 15,98*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.