Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschflasche Ø 6,5 cm, H: 24 cm, 0,65 Liter Polyethylen, gelb mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschflasche Ø 6,5 cm, H: 24 cm, 0,65 Liter Polyethylen, gelb mit
Quetschflasche Ø 6,5 cm, H: 24 cm, 0,65 Liter Polyethylen, gelb mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-1303
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93155
EAN/GTIN:
     4004133931558
Suchbegriffe:
Senfflasche
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche

Quetschflasche Ø 6,5 cm, H: 24 cm, 0,65 Liter Polyethylen, gelb mit Schraubdeckel spülmaschinengeeignet Farbe: Gelb


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Länge:
6 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Squeeze-Bottle, Squeezebottle, senfflasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,07*
€ 2,00*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 2,04*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 2,06*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 1,47*
€ 2,67*
3 Tage
32
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.