Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonleiste 60 x 8 cm, H: 2 cm Edelstahl, mattiert mit Kugel-Greifsystem zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonleiste 60 x 8 cm, H: 2 cm Edelstahl, mattiert mit Kugel-Greifsystem zur
Bonleiste 60 x 8 cm, H: 2 cm Edelstahl, mattiert mit Kugel-Greifsystem zur
Artikel-Nr.:
     2813-383-1268
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88902
EAN/GTIN:
     4004133889026
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Bonleiste 60 x 8 cm, H: 2 cm Edelstahl, mattiert mit Kugel-Greifsystem zur Wandmontage geeignet auch mit Magneten nutzbar


Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.77 kg
Oberfläche:
mattiert
Weitere Suchbegriffe: bonleiste 60 cm, bonleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,03*
€ 15,42*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 15,76*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 15,87*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 22,26*
4 Tage
59
€ 5,99*
ab € 20,53*
€ 27,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.