Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonleiste 50 x 8 cm, H: 2 cm Edelstahl, mattiert mit Kugel-Greifsystem zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonleiste 50 x 8 cm, H: 2 cm Edelstahl, mattiert mit Kugel-Greifsystem zur
Bonleiste 50 x 8 cm, H: 2 cm Edelstahl, mattiert mit Kugel-Greifsystem zur
Artikel-Nr.:
     2813-383-1267
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88901
EAN/GTIN:
     4004133889019
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Bonleiste 50 x 8 cm, H: 2 cm Edelstahl, mattiert mit Kugel-Greifsystem zur Wandmontage geeignet auch mit Magneten nutzbar


Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.62 kg
Oberfläche:
mattiert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 10,14*
€ 14,25*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 14,64*
5 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 14,77*
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 15,82*
€ 20,37*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.