Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressingtopf Ø 13 cm, H: 13 cm Porzellan, weiß, 0,8 Liter Deckel aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dressingtopf Ø 13 cm, H: 13 cm Porzellan, weiß, 0,8 Liter Deckel aus Edelstahl
Dressingtopf Ø 13 cm, H: 13 cm Porzellan, weiß, 0,8 Liter Deckel aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-383-1147
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83311
EAN/GTIN:
     4004133833111
Suchbegriffe:
Dressingbehälter
Dressingtopf
aps dressingtopf
dressingtopf

Dressingtopf Ø 13 cm, H: 13 cm Porzellan, weiß, 0,8 Liter Deckel aus Edelstahl mit Löffelaussparrung hitzebeständig bis 220°C
spülmaschinengeeignet zerbrechlich

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.80 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,35*
€ 11,91*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 11,93*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,08*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 17,10*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 14,69*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.