Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/6 Edelstahl 100mm tief,1,6 ltr., 176x162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 1/6 Edelstahl 100mm tief,1,6 ltr., 176x162mm
GN-Behälter 1/6 Edelstahl 100mm tief,1,6 ltr., 176x162mm
GN-Behälter 1/6 Edelstahl 100mm tief,1,6 ltr., 176x162mm
Artikel-Nr.:
     2813-383-1042
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81604
EAN/GTIN:
     4004133816046
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 1/6 Edelstahl 100mm tief,1,6 ltr., 176x162mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
18 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,83*
€ 6,01*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 6,18*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,23*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 5,69*
€ 8,49*
2 Tage
118
€ 9,90*
ab € 5,80*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,64*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,17*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81104
ab € 12,59*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 18,96*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 22,96*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81202
ab € 5,63*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,56*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 11,93*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81208
ab € 15,37*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,21*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81304
ab € 6,01*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81306
ab € 8,12*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 10,72*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81401
ab € 3,23*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81404
ab € 5,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.