Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel 11 x 7 cm, Griff: 25 cm Edelstahl, Polypropylen rutschfester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel 11 x 7 cm, Griff: 25 cm Edelstahl, Polypropylen rutschfester
Servierlöffel 11 x 7 cm, Griff: 25 cm Edelstahl, Polypropylen rutschfester
Artikel-Nr.:
     2813-383-104
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     662
EAN/GTIN:
     4004133006621
Suchbegriffe:
Chafing Dish-Löffel
Chafing-Löffel
Chafingdishlöffel
Gemüselöffel

Servierlöffel 11 x 7 cm, Griff: 25 cm Edelstahl, Polypropylen rutschfester Griff ergonomischer, rutschfester Griff mit
STOP-Funktion spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,80*
€ 6,28*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 6,37*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 6,42*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 5,18*
€ 8,23*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.