Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm Edelstahl, 11,65 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm Edelstahl, 11,65 Liter
GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm Edelstahl, 11,65 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-1019
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81208
EAN/GTIN:
     4004133812086
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm Edelstahl, 11,65 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1.03 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,36*
€ 20,85*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 21,46*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 21,60*
€ 5,50*
ab € 21,11*
€ 29,13*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 22,40*
€ 30,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,64*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,18*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81104
ab € 12,61*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 18,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 22,88*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81202
ab € 5,60*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,59*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 11,92*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,22*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81304
ab € 6,00*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81306
ab € 8,12*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 10,75*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81401
ab € 3,24*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81404
ab € 5,13*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81502
ab € 2,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.