Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher Ø 10 cm, H: 3 cm Edelstahl, matt poliert spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aschenbecher Ø 10 cm, H: 3 cm Edelstahl, matt poliert spülmaschinengeeignet
Aschenbecher Ø 10 cm, H: 3 cm Edelstahl, matt poliert spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-015
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50
EAN/GTIN:
     4004133000506
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

Aschenbecher Ø 10 cm, H: 3 cm Edelstahl, matt poliert spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.19 kg
Oberfläche:
mattiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,63*
€ 8,33*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,56*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,62*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 7,71*
€ 11,14*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 8,64*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.