| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-004 Herst.-Nr.: 30 EAN/GTIN: 4004133000308 |
| |
|
| | |
| Tischkartenhalter 8 x 7 cm, H: 2 cm Edelstahl spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 8 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.09 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,23* | € 3,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,24* | € 3,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,98* | € 4,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,25* | € 4,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 3,36* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|