Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus BASIC Marmeladenglas inkl. Deckel Material: Glas und Edelstahl Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus BASIC Marmeladenglas inkl. Deckel Material: Glas und Edelstahl Inhalt:
Blomus BASIC Marmeladenglas inkl. Deckel Material: Glas und Edelstahl Inhalt:
Blomus BASIC Marmeladenglas inkl. Deckel Material: Glas und Edelstahl Inhalt:
Blomus BASIC Marmeladenglas inkl. Deckel Material: Glas und Edelstahl Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-382-865
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63619
EAN/GTIN:
     4008832636196
Suchbegriffe:
Konfitürendose
Konfitürentopf
Marmeladendose
Marmeladentopf

Blomus BASIC Marmeladenglas inkl. Deckel Material: Glas und Edelstahl Inhalt: 100 ml

Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: konfitürendose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63613
ab € 29,70*
Sonstiges
Blomus
63633
ab € 19,38*
Sonstiges
Blomus
63634
ab € 24,16*
Sonstiges
Blomus
63618
ab € 24,31*
Sonstiges
Blomus
63621
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.