Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus BASIC Sahnekännchen inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 120 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus BASIC Sahnekännchen inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 120 ml
Blomus BASIC Sahnekännchen inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 120 ml
Blomus BASIC Sahnekännchen inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 120 ml
Blomus BASIC Sahnekännchen inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 120 ml
Artikel-Nr.:
     2813-382-864
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63618
EAN/GTIN:
     4008832636189
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Blomus BASIC Sahnekännchen inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 120 ml

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
6 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,16*
€ 33,66*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 38,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63612
ab € 31,64*
Sonstiges
Blomus
63613
ab € 29,70*
Sonstiges
Blomus
63633
ab € 19,39*
Sonstiges
Blomus
63634
ab € 24,26*
Sonstiges
Blomus
63619
ab € 21,45*
Sonstiges
Blomus
63621
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.