Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Zucker- und Sahne-Set MACCHIATO, Höhe: 170 mm, Durchmesser: 55 mm aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Zucker- und Sahne-Set MACCHIATO, Höhe: 170 mm, Durchmesser: 55 mm aus
Blomus Zucker- und Sahne-Set MACCHIATO, Höhe: 170 mm, Durchmesser: 55 mm aus
Blomus Zucker- und Sahne-Set MACCHIATO, Höhe: 170 mm, Durchmesser: 55 mm aus
Blomus Zucker- und Sahne-Set MACCHIATO, Höhe: 170 mm, Durchmesser: 55 mm aus
Artikel-Nr.:
     2813-382-546
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63510
EAN/GTIN:
     4008832635106
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set

Blomus Zucker- und Sahne-Set MACCHIATO, Höhe: 170 mm, Durchmesser: 55 mm aus Edelstahl und Klarglas, mit Silikondichtung.
aus Edelstahl Klarglas. Mit Silikondichtung. Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 17cm, Durchmesser 5,5cm.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.68 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
Oberfläche:
glatt
Volumen:
0.15 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
302-024
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.