Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus NEXIO Seifenspender aus mattem Edelstahl, besticht durch Schlichtheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus NEXIO Seifenspender aus mattem Edelstahl, besticht durch Schlichtheit
Blomus NEXIO Seifenspender aus mattem Edelstahl, besticht durch Schlichtheit
Artikel-Nr.:
     2813-382-541
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68615
EAN/GTIN:
     4008832686153
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

Blomus NEXIO Seifenspender
aus mattem Edelstahl, besticht durch Schlichtheit und Eleganz.
Mit seinem geringen Durchmesser findet er selbst auf kleineren Waschbecken und Ablagen seinen Platz.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
7 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
4 cm
Gewicht:
0.34 kg
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
0.10 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
essity
420501
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.