Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase -CEOLA- Satellite, Ø 8 cm. Material: Keramik. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase -CEOLA- Satellite, Ø 8 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Vase -CEOLA- Satellite, Ø 8 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2590
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66242
EAN/GTIN:
     4008832787539
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Vase -CEOLA- Satellite, Ø 8 cm. Material: Keramik. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
8.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
18.00 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.