Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus NEXIO Kosmetikbox. Die Kosmetiktuchbox bietet Stauraum für alle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus NEXIO Kosmetikbox. Die Kosmetiktuchbox bietet Stauraum für alle
Blomus NEXIO Kosmetikbox. Die Kosmetiktuchbox bietet Stauraum für alle
Artikel-Nr.:
     2813-382-188
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66653
EAN/GTIN:
     4008832666537
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox

Blomus NEXIO Kosmetikbox.
Die Kosmetiktuchbox bietet Stauraum für alle handelsüblichen Papiertücher.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
24 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.52 kg
Form:
rechteckig
Oberfläche:
mattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kosmetiktücher
53607
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.