Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blomus Edelstahlseife Sapo Die Edelstahlseife beseitigt Gerüche, was durch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Edelstahlseife Sapo Die Edelstahlseife beseitigt Gerüche, was durch
Blomus Edelstahlseife Sapo Die Edelstahlseife beseitigt Gerüche, was durch
Artikel-Nr.:
     2813-382-007
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63113
EAN/GTIN:
     4008832631139
Suchbegriffe:
Anti-Geruch-Seife
Edelstahl-Seife
Edelstahlseife
Handreiniger

Blomus Edelstahlseife Sapo
Die Edelstahlseife beseitigt Gerüche, was durch einfaches Händewaschen mit einer normalen Seife nicht möglich wäre. Die Edelstahlseife wird in einer Kunststoffschale geliefert.

Weitere Informationen:
Breite:
6 cm
Höhe:
3 cm
Länge:
11 cm
Gewicht ca.:
0.10 kg
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 12,70*
€ 15,13*
9 Tage
k.A.
1
€ 5,50*
ab € 12,98*
€ 16,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 3,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG