Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-2691 Herst.-Nr.: BG90E5 EAN/GTIN: 3168430279957 |
| |
|
| | |
| Tefal EasyGrill Adjust Red mit einstellbarem Thermostat Entdecken Sie den neuen EasyGrill Adjust Red Elektrogrill!Dank der hohen Leistung von 2300 W und dem einstellbaren Thermostat erzielen Sie perfekte Grillergebnisse. Mit seiner kompakten Größe eignet er sich perfekt für einen kleinen Balkon, zum Campen oder für einen kleinen Garten.Der elegante Grill ist vollständig zerlegbar und lässt sich damit leicht verstauen. Darüber hinaus sind der vernickelte Stahlgrill und die Tropfschale spülmaschinenfest. Nette Grillabende waren noch nie einfacher!
Weitere Informationen: | | Länge: | 47.70 cm | Breite: | 34.90 cm | Höhe: | 10.60 cm | Gewicht: | 2.10 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Leistungsaufnahme: | 2300 Watt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 42,22* | € 53,78* | | | | Lager 2813 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 42,38* | € 53,81* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 42,46* | € 54,11* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 43,45* | € 55,45* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,60* | € 55,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 161,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|