Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Eierkocher mit Wasserstandsanzeige, Fassungsvermögen 7 Eier, weiß Der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Eierkocher mit Wasserstandsanzeige, Fassungsvermögen 7 Eier, weiß Der
Krups Eierkocher mit Wasserstandsanzeige, Fassungsvermögen 7 Eier, weiß Der
Krups Eierkocher mit Wasserstandsanzeige, Fassungsvermögen 7 Eier, weiß Der
Artikel-Nr.:
     2813-381-2545
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F23070
EAN/GTIN:
     0010942100652
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher krups
eierkocher
Krups Eierkocher mit Wasserstandsanzeige, Fassungsvermögen 7 Eier, weiß
Der Krups Eierkocher sorgt mit seinem Fassungsvermögen von bis zu sieben Eiern für eine einwandfreie Kochleistung. Dank der zahlreichen Optionen von weich-, mittel- oder hartgekocht können Sie jeden Tag köstlich gekochte Eier genießen - genau wie Sie sie lieben.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
18.70 cm
Breite:
15.50 cm
Höhe:
13.40 cm
Gewicht:
0.79 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.