Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Eierkocher mit Wasserstandsanzeige, für 7 Eier, weiß Der Krups Eierkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krups Eierkocher mit Wasserstandsanzeige, für 7 Eier, weiß Der Krups Eierkocher
Krups Eierkocher mit Wasserstandsanzeige, für 7 Eier, weiß Der Krups Eierkocher
Artikel-Nr.:
     2813-381-2535
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F23370
EAN/GTIN:
     0010942100669
Suchbegriffe:
Eierkocher
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine krups
Krups Eierkocher mit Wasserstandsanzeige, für 7 Eier, weiß
Der Krups Eierkocher bietet optimale Ergebnisse für bis zu 7 Eier. Noch nie waren perfekt gekochte Eier so einfach, einschließlich einer umfassenden Palette von Zubereitungsoptionen, von weich über mittel- bis hartgekocht. Hinzu kommen erweiterte Funktionen für das perfekte Eierkoch-Pack.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
23.50 cm
Breite:
16.50 cm
Höhe:
12.90 cm
Gewicht:
0.76 kg
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 23,62*
€ 29,22*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,37*
€ 31,37*
1
€ 5,00*
ab € 27,06*
€ 34,77*
1
€ 3,90*
ab € 27,99*
€ 35,84*
1
€ 3,50*
ab € 50,35*
€ 62,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 175,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.