Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeemaschine Contessa 1002 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kaffeemaschine Contessa 1002 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x
Bartscher Kaffeemaschine Contessa 1002 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x
Bartscher Kaffeemaschine Contessa 1002 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x
Bartscher Kaffeemaschine Contessa 1002 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x
Bartscher Kaffeemaschine Contessa 1002 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-760
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190193
EAN/GTIN:
     4015613742380
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Bartscher Kaffeemaschine Contessa 1002 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x 40 x 520 cm. Gewicht: 6,5 kg
Kaffeemaschine Contessa 1002 | Ideal für Buffets, Caterings oder Veranstaltungen – 2 Liter frisch gebrühter Filterkaffee können ohne lästiges Umschütten direkt in der Isolierkanne aus Edelstahl serviert werden. Das Edelstahlheizelement der Contessa 1002 sorgt für eine perfekte Wärmeübertragung. | Steuerung: Kippschalter • Anschlusswert: 1,4 kW • Leistung Heizelement(e): 1,4 kW • Eigenschaften: Edelstahlheizelement • Kontrollleuchte: Betriebsbereit ,Ein/Aus • Spannung: 230 V • Inklusive: 1 Isolierkanne, Edelstahl • Aufbrühzeit: 8 Minuten für 2 Liter • Anzahl Kochstellen: 1 • Farbe: Silber ,Schwarz • Entkalkungssignal;Nein • Frequenz;50/60 Hz • Ausführung;Korbfilter • Inhalt Kanne;2 Liter • Mindest-Aufbrühmenge;0,5 Liter • Leistung max.;13 Tassen • Warmhaltefunktion;Nein • Füllstandsanzeige;Nein • Ein-/Ausschalter;Ja • Material;Edelstahl ,Kunststoff • Ausführung Kanne(n);Isolierkanne, Edelstahl • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 21,5 x 40 x 520 cm. Gewicht: 6,5 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
40 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
52 cm
Gewicht:
9.00 kg
Volumen:
0.06 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 156,79*
€ 194,18*
Frei Haus
ab € 156,74*
€ 194,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 206,21*
Frei Haus
ab € 164,87*
€ 211,65*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 204,03*
€ 250,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
190014
ab € 16,68*
Zubehör
Bartscher
190015250
ab € 5,48*
Zubehör
Bartscher
190116
ab € 14,57*
Zubehör
Bartscher
190184
ab € 305,99*
Zubehör
Bartscher
0190124
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.