Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Classic | Display-Anzeige: Fehlermeldungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Classic | Display-Anzeige: Fehlermeldungen
Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Classic | Display-Anzeige: Fehlermeldungen
Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Classic | Display-Anzeige: Fehlermeldungen
Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Classic | Display-Anzeige: Fehlermeldungen
Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Classic | Display-Anzeige: Fehlermeldungen
Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Classic | Display-Anzeige: Fehlermeldungen
Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Classic | Display-Anzeige: Fehlermeldungen
Artikel-Nr.:
     2813-380-4899
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190052
EAN/GTIN:
     4015613712741
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Classic | Display-Anzeige: Fehlermeldungen ,Programme ,Status ,Wartungsinfo | 30,5 x 55 x 580 cm.
Kaffeevollautomat KV1 Classic | Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser - Bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich individuell einstellen. Mit dem besonders großen Bohnen- und dem Restebehälter ist der Vollautomat auch für größere Kaffeemengen und somit für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet. | Display-Anzeige: Fehlermeldungen ,Programme ,Status ,Wartungsinfo • Drucksystem: Kolbendruck • Eigenschaften: Milchtemperatur regulierbar über Milchschlauch ,Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich) • Spannung: 230 V • Entkalkungssignal: Ja • Anzahl Bohnenbehälter: 1 • Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: Nein • Milchzufuhr: Extern über Schlauch ,Durchfluss-Menge regulierbar (Temperaturregulierung) • Milchaufschäumer: Ja • Material Mahlwerk: Stahl • Automatische Abschaltung;Ja • Auslauf höhenverstellbar;100 - 160 mm • Steuerung;Elektronisch • Tassenzähler;Pro Programm und insgesamt• Inhalt Wassertank;1,8 Liter • Farbe;Schwarz ,Silber • Ein-/Ausschalter;Ja • Material;Kunststoff • Leistung max.;40 Tassen à 120 ml / Stunde• Füllstandsanzeige;Ja • Pumpendruck;19 bar • Reinigungsprogramm;Ja • Inhalt Restebehälter;Ca. 35 Tassen • Anschlusswert;2,7 kW • Einstellmöglichkeiten;Mahlgrad 5-stufig ,Kaffeedosierung ,Wassermenge ,Wassertemperatur • USB-Anschluss;Nein • Inhalt Bohnenbehälter;1.000 g g • Wassertank abnehmbar;Ja • Programme;6, individuell einstellbar • Kontrollleuchte;Ein/Aus • Inklusive;1 Milchschlauch, 50 cm ,1 Milchschlauch mit Durchflussregler, 50 cm ,1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm • Mindest-Aufbrühmenge;25 ml • Heiße-Milch-Funktion;Ja • Heißwasserfunktion;Ja • 2-Tassen-Funktion;Ja • Frequenz;50/60 Hz • Ausführung;Vollautomat | Maße: 30,5 x 55 x 580 cm. Gewicht: 17,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
55 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
58 cm
Gewicht:
17.40 kg
Volumen:
0.18 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.439,44*
€ 1.570,99*
Frei Haus
ab € 1.449,80*
€ 1.583,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.579,46*
€ 1.718,52*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.723,04*
€ 1.865,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,99*
€ 1.869,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,32*
€ 1.847,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.491,48*
€ 1.774,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,96*
€ 1.734,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,44*
€ 1.712,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.