Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Euronormwagen AEN700-6040 | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Euronormwagen AEN700-6040 | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Bartscher Euronormwagen AEN700-6040 | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Bartscher Euronormwagen AEN700-6040 | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Bartscher Euronormwagen AEN700-6040 | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Bartscher Euronormwagen AEN700-6040 | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Bartscher Euronormwagen AEN700-6040 | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Bartscher Euronormwagen AEN700-6040 | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung
Artikel-Nr.:
     2813-380-4569
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300089
EAN/GTIN:
     4015613686448
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen bartscher
servier wagen

Bartscher Euronormwagen AEN700-6040 | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite | Maße: 53,5 x 68,5 x 1010
Euronormwagen AEN700-6040 | Abräumen im Großformat 600 x 400 - Die beidseitige Behältersicherung ist leicht bedienbar und sorgt für einen sicheren Halt. | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite ,Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 8 kg • Breite Stellfläche: 470 mm • Tiefe Behälter max.: 65 mm • Tragfähigkeit Abstellfläche max.: 5 kg • Mit Griff(en): Nein • Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm • Tiefe Stellfläche: 620 mm • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Nicht im Lieferumfang enthalten: Behälter ,Bleche ,Roste • Ausführung;Einschübe • Abstellfläche;Ja • Einsatzbereich;Abräumen • Durchmesser Rollen;100 mm • Lenkrollen;4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Tragfähigkeit gesamt, max.;60 kg • Material;Edelstahl • Ausgelegt für;Euronorm 600 x 400 mm • Beidseitig bestückbar;Ja • Anzahl Einschübe;7 • Radpuffer;4 Stück, Kunststoff • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 53,5 x 68,5 x 1010 cm. Gewicht: 14 kg

Weitere Informationen:
Länge:
69 cm
Breite:
54 cm
Höhe:
101 cm
Gewicht:
14.00 kg
Volumen:
0.07 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 166,43*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 158,25*
€ 171,07*
Frei Haus
ab € 160,96*
€ 174,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.