| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4465 Herst.-Nr.: 120353 EAN/GTIN: 4015613682686 |
| |
|
| | |
| Bartscher Auffangbehälter GMS600 | Format: 1/3 GN, 175 mm tief | Maße: 32,5 x 17,5 x 195 cm. Gewicht: 0,47 kg Auffangbehälter GMS600 | Format: 1/3 GN, 175 mm tief • Material: Kunststoff • Farbe: Farblos | Maße: 32,5 x 17,5 x 195 cm. Gewicht: 0,47 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 18 cm | Breite: | 33 cm | Höhe: | 20 cm | Gewicht: | 0.47 kg | Volumen: | 0.01 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 38,91* | € 53,80* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,46* | € 57,49* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,18* | € 62,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,45* | € 63,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|