Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kistenwagen AK300 | Mit Griff(en): Ja | Maße: 72 x 50 x 965 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kistenwagen AK300 | Mit Griff(en): Ja | Maße: 72 x 50 x 965 cm.
Bartscher Kistenwagen AK300 | Mit Griff(en): Ja | Maße: 72 x 50 x 965 cm.
Bartscher Kistenwagen AK300 | Mit Griff(en): Ja | Maße: 72 x 50 x 965 cm.
Bartscher Kistenwagen AK300 | Mit Griff(en): Ja | Maße: 72 x 50 x 965 cm.
Bartscher Kistenwagen AK300 | Mit Griff(en): Ja | Maße: 72 x 50 x 965 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-4398
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300064
EAN/GTIN:
     4015613673516
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen bartscher
servier wagen

Bartscher Kistenwagen AK300 | Mit Griff(en): Ja | Maße: 72 x 50 x 965 cm. Gewicht: 9,4 kg
Kistenwagen AK300 | Mit Griff(en): Ja • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 40 kg • Ausgelegt für: Euronorm-Kisten E1, E2, E3 (Fleischerei / Bäckerei) • Ausführung: Kistenhalterungen • Einsatzbereich: Abräumen • Nicht im Lieferumfang enthalten: Euronorm-Kisten • Durchmesser Rollen: 100 mm • Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg • Anzahl Einschübe;3 • Material;Chromnickelstahl • Abstand zwischen den Einschüben;Oben 118 mm (E1) ,Mittig 380 mm (E1, E2, E3) ,Unten 250 mm (E1, E2) • Format Einschübe;600 x 400 mm • Radpuffer;4 Stück, Kunststoff • Eigenschaften;Rahmen aus Vierkantrohr 25,8 x 25,8 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 72 x 50 x 965 cm. Gewicht: 9,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
72 cm
Höhe:
97 cm
Gewicht:
9.40 kg
Volumen:
0.05 Liter
Weitere Suchbegriffe: servierwagen 100 kg tragkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,36*
€ 133,35*
€ 5,46*
ab € 110,51*
€ 136,21*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 112,01*
€ 137,83*
Frei Haus
ab € 115,84*
€ 141,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.