Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Hussen-Schonbezug 700 | Ausgelegt für: Tischplatten-Durchmesser max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Hussen-Schonbezug 700 | Ausgelegt für: Tischplatten-Durchmesser max.
Bartscher Hussen-Schonbezug 700 | Ausgelegt für: Tischplatten-Durchmesser max.
Artikel-Nr.:
     2813-380-4397
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     601169
EAN/GTIN:
     4015613673455
Suchbegriffe:
Tischplatten-Spannbezug
Tischplattenbezug
tischplattenbezug weiß

Bartscher Hussen-Schonbezug 700 | Ausgelegt für: Tischplatten-Durchmesser max. 700 mm | Maße: 70 x 70 x 50 cm. Gewicht: 0,084 kg
Hussen-Schonbezug 700 | Dieser Ersatz-Schonbezug ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Wechseln des Schonbezuges aus dem Stehtisch-Hussen-Set 700. | Ausgelegt für: Tischplatten-Durchmesser max. 700 mm • Eigenschaften: Bügelfrei ,Nicht trocknergeeignet • Farbe: Weiß • Material: Micropolyester 90 % ,Elastan 10 % • Waschbar: Bis 40 °C• | Maße: 70 x 70 x 50 cm. Gewicht: 0,084 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
70 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.08 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,58*
€ 14,98*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 15,18*
€ 5,46*
ab € 11,22*
€ 15,81*
€ 3,90*
ab € 12,71*
€ 17,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.