Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Buffetvitrine 70L | Eigenschaften: Einschübe fest montiert | Maße: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Buffetvitrine 70L | Eigenschaften: Einschübe fest montiert | Maße: 36
Bartscher Buffetvitrine 70L | Eigenschaften: Einschübe fest montiert | Maße: 36
Bartscher Buffetvitrine 70L | Eigenschaften: Einschübe fest montiert | Maße: 36
Bartscher Buffetvitrine 70L | Eigenschaften: Einschübe fest montiert | Maße: 36
Bartscher Buffetvitrine 70L | Eigenschaften: Einschübe fest montiert | Maße: 36
Bartscher Buffetvitrine 70L | Eigenschaften: Einschübe fest montiert | Maße: 36
Artikel-Nr.:
     2813-380-4327
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700355
EAN/GTIN:
     4015613667614
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine

Bartscher Buffetvitrine 70L | Eigenschaften: Einschübe fest montiert | Maße: 36 x 60 x 515 cm. Gewicht: 13,2 kg
Buffetvitrine 70L | Eigenschaften: Einschübe fest montiert • Anzahl Ebenen: 2 • Bedienung: Rückseitig • Maße Stellfläche: Oben: B 335 x T 420 x H 170 mm ,Unten: B 335 x T 490 x H 140 mm • Material: Glas ,Plexiglas • Farbe: Silber | Maße: 36 x 60 x 515 cm. Gewicht: 13,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
52 cm
Gewicht:
13.20 kg
Volumen:
0.16 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,46*
€ 247,18*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 204,89*
€ 251,31*
Frei Haus
ab € 234,16*
€ 283,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.