Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Schneidscheibe K5-AHB | Ausgelegt für: Käseraspel | Maße: 20,3 x 20,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Schneidscheibe K5-AHB | Ausgelegt für: Käseraspel | Maße: 20,3 x 20,3
Bartscher Schneidscheibe K5-AHB | Ausgelegt für: Käseraspel | Maße: 20,3 x 20,3
Bartscher Schneidscheibe K5-AHB | Ausgelegt für: Käseraspel | Maße: 20,3 x 20,3
Artikel-Nr.:
     2813-380-4142
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120302
EAN/GTIN:
     4015613637846
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
Käse-Reibe

Bartscher Schneidscheibe K5-AHB | Ausgelegt für: Käseraspel | Maße: 20,3 x 20,3 x 35 cm. Gewicht: 0,33 kg
Schneidscheibe K5-AHB | Käseraspel zum Gratinieren, überbacken oder Garnieren: Mit dieser Schneidscheibe und vorgekühltem Gouda (6 °C bis 7 °C) erzielen Sie beste Ergebnisse. | Ausgelegt für: Käseraspel • Eigenschaften: Antihaftbeschichtet ,Käseraspel zum Gratinieren, Überbacken oder Garnieren. ,Mit dieser Schneidscheibe und vorgekühltem Käse (6 °C bis 8 °C) erzielen Sie beste Ergebnisse. • Material: Edelstahl ,Kunststoff • Schnittstärke: 5 mm | Maße: 20,3 x 20,3 x 35 cm. Gewicht: 0,33 kg

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.33 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Käsemühle, Käsereibe, käse reibe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,06*
€ 50,27*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 41,54*
€ 51,83*
€ 5,46*
ab € 45,01*
€ 56,54*
Frei Haus
ab € 46,10*
€ 57,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.