Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Schokoladendispenser 9,5L | Abtropfschale integriert: Ja | Maße: 28 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Schokoladendispenser 9,5L | Abtropfschale integriert: Ja | Maße: 28 x
Bartscher Schokoladendispenser 9,5L | Abtropfschale integriert: Ja | Maße: 28 x
Bartscher Schokoladendispenser 9,5L | Abtropfschale integriert: Ja | Maße: 28 x
Bartscher Schokoladendispenser 9,5L | Abtropfschale integriert: Ja | Maße: 28 x
Bartscher Schokoladendispenser 9,5L | Abtropfschale integriert: Ja | Maße: 28 x
Bartscher Schokoladendispenser 9,5L | Abtropfschale integriert: Ja | Maße: 28 x
Bartscher Schokoladendispenser 9,5L | Abtropfschale integriert: Ja | Maße: 28 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4060
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     900004
EAN/GTIN:
     4015613633268
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schokoladendispenser
Schokoladenspender
Spender für heisse Schokolade
spender für heisse schokolade

Bartscher Schokoladendispenser 9,5L | Abtropfschale integriert: Ja | Maße: 28 x 41 x 580 cm. Gewicht: 7,5 kg
Schokoladendispenser 9,5L | Der perfekte Genuss: Heiße Schokolade erwärmen und warmhalten ohne Anbrennen oder Verklumpen. | Abtropfschale integriert: Ja • Temperaturbereich von: 0 °C • Überhitzungsschutz: Ja • Material Rührwerk: Edelstahl • Inhalt: 9,5 Liter • Spannung: 230 V • Ein-/Ausschalter: Ja • Temperaturregelung: Stufenlos ,Bis max. 85 °C • Kontrollleuchte: Ein/Aus • Ausgelegt für: Erwärmen und Warmhalten von heißer Schokolade • Inklusive;Rohrbürste • Temperaturbereich bis;85 °C • Farbe;Schwarz • Material Rührflügel;Kunststoff • Frequenz;50 Hz • Material;Kunststoff ,Polycarbonat ,Edelstahl • Steuerung;Elektronisch ,Knebel • Gläser-/Tassenhöhe max.;10 cm • Eigenschaften;Ablasshahn abnehmbar ,Abtropfschale mit Füllstandsensor ,Erwärmung über Wasserbad-Prinzip • Anschlusswert;1 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 28 x 41 x 580 cm. Gewicht: 7,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
58 cm
Gewicht:
7.50 kg
Volumen:
0.09 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,40*
€ 545,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,03*
€ 550,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,57*
€ 649,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,76*
€ 632,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,90*
€ 602,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,67*
€ 577,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,40*
€ 538,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.