Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wärmebrücke WBS1200 I3HR | Inklusive: - | Maße: 120 x 30 x 400 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Wärmebrücke WBS1200 I3HR | Inklusive: - | Maße: 120 x 30 x 400 cm.
Bartscher Wärmebrücke WBS1200 I3HR | Inklusive: - | Maße: 120 x 30 x 400 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-4030
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     112122
EAN/GTIN:
     4015613656335
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
infrarot wärmebrücke bartscher
wärmebrücke

Bartscher Wärmebrücke WBS1200 I3HR | Inklusive: - | Maße: 120 x 30 x 400 cm. Gewicht: 11 kg
Wärmebrücke WBS1200 I3HR | Leistung je Heizröhre: 0,2 kW • Spannung: 230 V • Art der Wärmequelle: Infrarot-Heizröhre(n) • Ein-/Ausschalter: Ja • Ausführung: Mit Füßen • Kontrollleuchte: Ja • Anschlusswert: 0,6 kW • Frequenz: 50/60 Hz • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Anzahl Heizröhren;3 • Füße höhenverstellbar;Nein • Lichte Höhe;290 mm • Material;Edelstahl • Eigenschaften;30 - 40 mm allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Hustenschutz;Nein • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 120 x 30 x 400 cm. Gewicht: 11 kg

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
11.00 kg
Volumen:
0.28 Liter
Weitere Suchbegriffe: bartscher wärmebrücke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 570,10*
€ 620,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,63*
€ 626,40*
Frei Haus
ab € 602,50*
€ 654,98*
Frei Haus
ab € 615,37*
€ 668,64*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 654,53*
€ 710,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,50*
€ 738,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,15*
€ 726,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,61*
€ 698,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,10*
€ 678,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.