Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4020 Herst.-Nr.: 112101 EAN/GTIN: 4015613656328 |
| |
|
| | |
| Bartscher Wärmebrücke WBS1000 I2HR | Inklusive: - | Maße: 100 x 30 x 400 cm. Gewicht: 9 kg Wärmebrücke WBS1000 I2HR | Leistung je Heizröhre: 0,2 kW • Spannung: 230 V • Art der Wärmequelle: Infrarot-Heizröhre(n) • Ein-/Ausschalter: Ja • Ausführung: Mit Füßen • Kontrollleuchte: Ja • Anschlusswert: 0,4 kW • Frequenz: 50/60 Hz • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Anzahl Heizröhren;2 • Füße höhenverstellbar;Nein • Lichte Höhe;290 mm • Material;Edelstahl • Eigenschaften;30 - 40 mm allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Hustenschutz;Nein | Maße: 100 x 30 x 400 cm. Gewicht: 9 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 30 cm | Breite: | 100 cm | Höhe: | 40 cm | Gewicht: | 9.00 kg | Volumen: | 0.24 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 477,62* | € 550,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,54* | € 556,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 486,41* | € 560,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 495,02* | € 572,53* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,39* | € 609,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|