Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Mini-Kühlvitrine 78L, weiß | Art der Verglasung: Doppel-Verglasung |


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Mini-Kühlvitrine 78L, weiß | Art der Verglasung: Doppel-Verglasung |
Bartscher Mini-Kühlvitrine 78L, weiß | Art der Verglasung: Doppel-Verglasung |
Bartscher Mini-Kühlvitrine 78L, weiß | Art der Verglasung: Doppel-Verglasung |
Bartscher Mini-Kühlvitrine 78L, weiß | Art der Verglasung: Doppel-Verglasung |
Bartscher Mini-Kühlvitrine 78L, weiß | Art der Verglasung: Doppel-Verglasung |
Bartscher Mini-Kühlvitrine 78L, weiß | Art der Verglasung: Doppel-Verglasung |
Bartscher Mini-Kühlvitrine 78L, weiß | Art der Verglasung: Doppel-Verglasung |
Artikel-Nr.:
     2813-380-3970
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700578G
EAN/GTIN:
     4015613635071
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination

Bartscher Mini-Kühlvitrine 78L, weiß | Art der Verglasung: Doppel-Verglasung | Maße: 43,5 x 38,5 x 960 cm. Gewicht: 33,2 kg
Mini-Kühlvitrine 78L, weiß | Art der Verglasung: Doppel-Verglasung • Automatische Abtaufunktion: Ja • Füße höhenverstellbar: Nein • Temperaturbereich bis: 12 °C • Digital-Anzeige: Ja • Tiefe Zwischenablage: 325 mm • Farbe: Weiß • Inhalt: 78 Liter • Position der Tür: Frontseite • Klimaklasse: 4 • Türanschlag;Rechts • Breite Zwischenablage;380 mm • Lenkrollen;- • Material;Kunststoff ,Glas • Frontscheibe;Eingefasst / gerahmt • Türanschlag wechselbar;Nein • Spannung;230 V • Temperaturbereich von;2 °C • Eigenschaften;- • Anschlusswert;0,18 kW • Zwischenablagen mit Preisschienen;Nein • Kühlmittel;R600a / 0,033 kg • Art der Zwischenablagen;Rost, kunststoffbeschichtet • Kühlung;Umluft • Kontrollleuchte;Ein/Aus • Temperaturregelung;Digital • Inklusive;- • Anzahl der Zwischenablagen;3 • Breite Stellfläche;380 mm • Tiefe Stellfläche;325 mm • Nutzhöhe Innen;Variabel • Frequenz;50 Hz • Material Stellfläche;Kunststoffbeschichtet • Zwischenablagen höhenverstellbar;Ja • Energieeffizienzklasse;C (EU Nr. 2019 / 2024) • Tür-Art;Flügeltür, Glas • Energieverbrauch;1003 kWh / Jahr | Maße: 43,5 x 38,5 x 960 cm. Gewicht: 33,2 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
39 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
96 cm
Gewicht:
33.20 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
1003 kw
Volumen:
0.22 Liter
Pfandartikel:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,79*
€ 399,06*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 378,72*
€ 416,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,07*
€ 495,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,16*
€ 489,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,17*
€ 467,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,72*
€ 450,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.