Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Arbeitsschrank, B1400, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Arbeitsschrank, B1400, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank, B1400, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank, B1400, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus
Artikel-Nr.:
     2813-380-3618
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     338147
EAN/GTIN:
     4015613612461
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank

Bartscher Arbeitsschrank, B1400, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm | Maße: 140 x 70 x 850 cm. Gewicht: 77,4 kg
Arbeitsschrank, B1400, MA, ST, ZB | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Scotch-Brite-Schliff • Türanschlag wechselbar: Ja • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Aufkantung: 40 mm • Tiefe Innen: 620 mm • Zwischenboden: Ja • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 140 kg • Tür-Art: Schiebetür(en) • Ausführung innen: 2-geteilt • Breite innen;1397 mm • Höhenverstellbar bis;900 mm • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;210 kg • Material Arbeitsfläche;Edelstahl • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Breite Arbeitsfläche;1400 mm • Füße höhenverstellbar;Ja • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Material;Edelstahl • Höhe Innen;580 mm • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Höhenverstellbar von;850 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 140 x 70 x 850 cm. Gewicht: 77,4 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
70 cm
Breite:
140 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
77.40 kg
Volumen:
1.16 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 779,46*
€ 874,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,07*
€ 900,26*
Frei Haus
ab € 852,76*
€ 951,17*
Frei Haus
ab € 874,45*
€ 971,79*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 935,87*
€ 1.035,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,85*
€ 1.041,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,34*
€ 1.030,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,92*
€ 995,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,56*
€ 968,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,46*
€ 927,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.