Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Glühweintopf 7L | Steuerung: Elektronisch ,Knebel | Maße: 27,5 x 26 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Glühweintopf 7L | Steuerung: Elektronisch ,Knebel | Maße: 27,5 x 26 x
Bartscher Glühweintopf 7L | Steuerung: Elektronisch ,Knebel | Maße: 27,5 x 26 x
Bartscher Glühweintopf 7L | Steuerung: Elektronisch ,Knebel | Maße: 27,5 x 26 x
Bartscher Glühweintopf 7L | Steuerung: Elektronisch ,Knebel | Maße: 27,5 x 26 x
Bartscher Glühweintopf 7L | Steuerung: Elektronisch ,Knebel | Maße: 27,5 x 26 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-3609
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200065
EAN/GTIN:
     4015613612409
Sicherheitsdatenblatt

Bartscher Glühweintopf 7L | Steuerung: Elektronisch ,Knebel | Maße: 27,5 x 26 x 490 cm. Gewicht: 2 kg
Glühweintopf 7L | Steuerung: Elektronisch ,Knebel • Temperaturregelung: Stufenlos ,Thermostatisch • Einkochtopf: Nein • Farbe: Silber ,Schwarz • Temperaturbereich von: 30 °C • Kontrollleuchte: Betriebsbereit • Inhalt max.: 9 Liter • Nutzinhalt: 7 Liter • Anschlusswert: 2,2 kW • Temperaturbereich bis;80 °C • Frequenz;50/60 Hz • Material Deckel;Edelstahl • Material;Edelstahl • Eigenschaften;- • Spannung;230 V • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 27,5 x 26 x 490 cm. Gewicht: 2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
49 cm
Gewicht:
2.00 kg
Volumen:
0.04 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 68,39*
€ 86,02*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 69,07*
€ 86,84*
€ 5,46*
ab € 71,00*
€ 89,19*
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 91,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.