Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Hochschrank 700, B1600, 2ST, CNS | Eigenschaften: Füße aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Hochschrank 700, B1600, 2ST, CNS | Eigenschaften: Füße aus
Artikel-Nr.:
     2813-380-3493
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     399160
EAN/GTIN:
     4015613600765
Suchbegriffe:
Hochschrank
bartscher hochschrank
hochschrank

Bartscher Hochschrank 700, B1600, 2ST, CNS | Eigenschaften: Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm | Maße: 160 x 70 x 2000 cm. Gewicht: 127 kg
Hochschrank 700, B1600, 2ST, CNS | Eigenschaften: Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Regalböden allseitig 40 mm abgekantet und mit Traverse verstärkt ,Scotch-Brite-Schliff • Türanschlag wechselbar: Nein • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Tiefe Innen: 620 mm • Zwischenboden: Ja • Tür-Art: Schiebetür(en) • Anzahl Zwischenböden: 3 • Breite innen: 1597 mm • Tragfähigkeit je Zwischenboden, max.: 85 kg • Höhenverstellbar bis;2055 mm • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Füße höhenverstellbar;Ja • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Material;Edelstahl • Höhe Innen;1730 mm • Höhenverstellbar von;1990 mm • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 160 x 70 x 2000 cm. Gewicht: 127 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
160 cm
Höhe:
200 cm
Gewicht:
127.00 kg
Volumen:
2.70 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.504,82*
€ 1.712,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.519,80*
€ 1.728,78*
Frei Haus
ab € 1.687,33*
€ 1.905,53*
Frei Haus
ab € 1.721,55*
€ 1.945,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,32*
€ 2.037,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,06*
€ 2.011,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.609,77*
€ 1.915,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,73*
€ 1.856,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,82*
€ 1.790,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.