Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3488 Herst.-Nr.: 389140 EAN/GTIN: 4015613599465 |
| |
|
| | |
| Bartscher Gewürzbord, 7x1/6GN | Gastronorm: 1/6 GN | Maße: 140 x 20 x 200 cm. Gewicht: 4,9 kg Gewürzbord, 7x1/6GN | Gastronorm: 1/6 GN • Montage-Art: Schraubsystem • Aufnahmefähigkeit GN: 7 x 1/6 GN • Bausatz bestehend aus: 1 Gewürzbord ,2 Seitenteile • Ausführung Regalböden: Vollflächig • Breite Regalböden: 1400 mm • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • GN-Behälter-Stopper: Ja • Inklusive: Befestigungsmaterial • Tragfähigkeit max.: 70 kg • Regalböden höhenverstellbar;Nein • Tiefe Regalböden;200 mm • Nicht im Lieferumfang enthalten;GN-Behälter • Anzahl Regalböden;1 • Material;Edelstahl | Maße: 140 x 20 x 200 cm. Gewicht: 4,9 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Breite: | 140 cm | Höhe: | 20 cm | Gewicht: | 4.90 kg | Volumen: | 0.06 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,87* | € 176,87* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,79* | € 179,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,58* | € 191,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,01* | € 199,14* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,65* | € 214,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|