| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3487 Herst.-Nr.: 389120 EAN/GTIN: 4015613599458 |
| |
|
| | |
| Bartscher Gewürzbord, 6x1/6GN | Gastronorm: 1/6 GN | Maße: 120 x 20 x 200 cm. Gewicht: 4,3 kg Gewürzbord, 6x1/6GN | Gastronorm: 1/6 GN • Montage-Art: Schraubsystem • Aufnahmefähigkeit GN: 6 x 1/6 GN • Bausatz bestehend aus: 1 Gewürzbord ,2 Seitenteile • Ausführung Regalböden: Vollflächig • Breite Regalböden: 1200 mm • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • GN-Behälter-Stopper: Ja • Inklusive: Befestigungsmaterial • Tragfähigkeit max.: 60 kg • Regalböden höhenverstellbar;Nein • Tiefe Regalböden;200 mm • Nicht im Lieferumfang enthalten;GN-Behälter • Anzahl Regalböden;1 • Material;Edelstahl | Maße: 120 x 20 x 200 cm. Gewicht: 4,3 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Breite: | 120 cm | Höhe: | 20 cm | Gewicht: | 4.30 kg | Volumen: | 0.06 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,21* | € 168,16* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,93* | € 170,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,39* | € 181,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,99* | € 188,56* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,67* | € 201,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|