Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3485 Herst.-Nr.: 389080 EAN/GTIN: 4015613599427 |
| |
|
| | |
| Bartscher Gewürzbord, 4x1/6GN | Gastronorm: 1/6 GN | Maße: 80 x 20 x 150 cm. Gewicht: 3,2 kg Gewürzbord, 4x1/6GN | Gastronorm: 1/6 GN • Montage-Art: Schraubsystem • Aufnahmefähigkeit GN: 4 x 1/6 GN • Bausatz bestehend aus: 1 Gewürzbord ,2 Seitenteile • Ausführung Regalböden: Vollflächig • Breite Regalböden: 800 mm • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • GN-Behälter-Stopper: Ja • Inklusive: Befestigungsmaterial • Tragfähigkeit max.: 40 kg • Regalböden höhenverstellbar;Nein • Tiefe Regalböden;200 mm • Nicht im Lieferumfang enthalten;GN-Behälter • Anzahl Regalböden;1 • Material;Edelstahl | Maße: 80 x 20 x 150 cm. Gewicht: 3,2 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Breite: | 80 cm | Höhe: | 15 cm | Gewicht: | 3.20 kg | Volumen: | 0.04 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 105,57* | € 127,11* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,37* | € 127,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 119,68* | € 144,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,95* | € 150,28* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,08* | € 160,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|