Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wärmeschrank 700, B2000 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 200 x 70 x 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Wärmeschrank 700, B2000 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 200 x 70 x 850
Bartscher Wärmeschrank 700, B2000 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 200 x 70 x 850
Bartscher Wärmeschrank 700, B2000 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 200 x 70 x 850
Bartscher Wärmeschrank 700, B2000 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 200 x 70 x 850
Bartscher Wärmeschrank 700, B2000 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 200 x 70 x 850
Bartscher Wärmeschrank 700, B2000 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 200 x 70 x 850
Artikel-Nr.:
     2813-380-3477
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     347207
EAN/GTIN:
     4015613600543
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank

Bartscher Wärmeschrank 700, B2000 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 200 x 70 x 850 cm. Gewicht: 112 kg
Wärmeschrank 700, B2000 | Tiefe Innen: 620 mm • Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Scotch-Brite-Schliff • Ein-/Ausschalter: Ja • Frequenz: 50/60 Hz • Material Arbeitsfläche: Edelstahl • Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Höhenverstellbar von: 850 mm • Anzahl Zwischenböden: 1 • Ausführung innen: 2-geteilt • Kontrollleuchte: Ja • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;210 kg • Breite innen;1855 mm • Ausführung Zwischenboden;Vollflächig • Aufkantung;- • Höhenverstellbar bis;900 mm • Höhe Innen;580 mm • Anzahl Türen;2 • Material;Edelstahl • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Steuerung;Elektronisch ,Knebel • Anschlusswert;2 kW • Tür-Art;Schiebetür(en) ,Einseitig • Temperaturbereich von;20 °C • Zwischenböden höhenverstellbar;Nein • Breite Arbeitsfläche;2000 mm • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.;178 kg • Spannung;230 V • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Temperaturbereich bis;80 °C • Füße höhenverstellbar;Ja • Temperaturregelung;Stufenlos | Maße: 200 x 70 x 850 cm. Gewicht: 112 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
200 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
112.00 kg
Volumen:
1.58 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.253,79*
€ 1.378,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,42*
€ 1.392,22*
Frei Haus
ab € 1.391,54*
€ 1.529,06*
Frei Haus
ab € 1.427,08*
€ 1.562,24*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.467,44*
€ 1.607,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,51*
€ 1.640,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,67*
€ 1.631,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,79*
€ 1.580,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,33*
€ 1.542,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,79*
€ 1.492,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.