Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wärmeschrank 700, B1600 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 160 x 70 x 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Wärmeschrank 700, B1600 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 160 x 70 x 850
Bartscher Wärmeschrank 700, B1600 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 160 x 70 x 850
Bartscher Wärmeschrank 700, B1600 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 160 x 70 x 850
Bartscher Wärmeschrank 700, B1600 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 160 x 70 x 850
Bartscher Wärmeschrank 700, B1600 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 160 x 70 x 850
Bartscher Wärmeschrank 700, B1600 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 160 x 70 x 850
Artikel-Nr.:
     2813-380-3475
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     347167
EAN/GTIN:
     4015613600529
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank

Bartscher Wärmeschrank 700, B1600 | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 160 x 70 x 850 cm. Gewicht: 95 kg
Wärmeschrank 700, B1600 | Tiefe Innen: 620 mm • Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Scotch-Brite-Schliff • Ein-/Ausschalter: Ja • Frequenz: 50/60 Hz • Material Arbeitsfläche: Edelstahl • Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Höhenverstellbar von: 850 mm • Anzahl Zwischenböden: 1 • Ausführung innen: 2-geteilt • Kontrollleuchte: Ja • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;237 kg • Breite innen;1455 mm • Ausführung Zwischenboden;Vollflächig • Aufkantung;- • Höhenverstellbar bis;900 mm • Höhe Innen;580 mm • Anzahl Türen;2 • Material;Edelstahl • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Steuerung;Elektronisch ,Knebel • Anschlusswert;2 kW • Tür-Art;Schiebetür(en) ,Einseitig • Temperaturbereich von;20 °C • Zwischenböden höhenverstellbar;Nein • Breite Arbeitsfläche;1600 mm • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.;200 kg • Spannung;230 V • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Temperaturbereich bis;80 °C • Füße höhenverstellbar;Ja • Temperaturregelung;Stufenlos | Maße: 160 x 70 x 850 cm. Gewicht: 95 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
160 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
95.00 kg
Volumen:
1.27 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.127,28*
€ 1.245,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.136,17*
€ 1.257,40*
Frei Haus
ab € 1.252,78*
€ 1.394,29*
Frei Haus
ab € 1.281,01*
€ 1.424,78*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.324,89*
€ 1.462,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,01*
€ 1.481,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,24*
€ 1.474,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,12*
€ 1.426,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,01*
€ 1.388,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,28*
€ 1.341,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.