Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus
Artikel-Nr.:
     2813-380-3467
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     338127
EAN/GTIN:
     4015613595788
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank

Bartscher Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB | 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm | Maße: 120 x 70 x 850 cm. Gewicht: 68,3 kg
Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Scotch-Brite-Schliff • Türanschlag wechselbar: Ja • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Aufkantung: 40 mm • Tiefe Innen: 615 mm • Zwischenboden: Ja • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 115 kg • Tür-Art: Schiebetür(en) • Ausführung innen: 2-geteilt • Breite innen;1088 mm • Höhenverstellbar bis;900 mm • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;288 kg • Material Arbeitsfläche;Edelstahl • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Breite Arbeitsfläche;1200 mm • Füße höhenverstellbar;Ja • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Material;Edelstahl • Höhe Innen;620 mm • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Höhenverstellbar von;850 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 120 x 70 x 850 cm. Gewicht: 68,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
68.30 kg
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 739,51*
€ 837,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,61*
€ 861,94*
Frei Haus
ab € 814,45*
€ 913,93*
Frei Haus
ab € 829,50*
€ 932,98*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 881,55*
€ 987,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,72*
€ 996,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,85*
€ 985,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,94*
€ 950,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,14*
€ 922,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,51*
€ 880,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.