Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Aufsatzbord, B1200, 2 Borde | Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Aufsatzbord, B1200, 2 Borde | Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus
Bartscher Aufsatzbord, B1200, 2 Borde | Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus
Artikel-Nr.:
     2813-380-3454
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     325120
EAN/GTIN:
     4015613599564
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Aufsatzbord

Bartscher Aufsatzbord, B1200, 2 Borde | Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm | Maße: 120 x 35 x 650 cm. Gewicht: 14,5 kg
Aufsatzbord, B1200, 2 Borde | Eigenschaften: Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Anzahl Borde: 2 • Tragfähigkeit Bord oben, max.: 81 kg • Anlieferungszustand: Fertig montiert • Material: Edelstahl • Tragfähigkeit gesamt, max.: 154 kg • Tragfähigkeit Bord unten, max.: 73 kg • | Maße: 120 x 35 x 650 cm. Gewicht: 14,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
65 cm
Gewicht:
14.50 kg
Volumen:
0.47 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 293,01*
€ 349,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,68*
€ 357,18*
Frei Haus
ab € 316,28*
€ 375,41*
Frei Haus
ab € 323,30*
€ 382,98*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 345,57*
€ 407,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,73*
€ 416,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,55*
€ 389,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.