Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Aufsatzbord, B1200, 1 Bord | Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2813-380-3435
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     315120
EAN/GTIN:
     4015613599496
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord

Bartscher Aufsatzbord, B1200, 1 Bord | Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm | Maße: 120 x 35 x 400 cm. Gewicht: 6,5 kg
Aufsatzbord, B1200, 1 Bord | Eigenschaften: Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Tragfähigkeit max.: 81 kg • Anzahl Borde: 1 • Anlieferungszustand: Fertig montiert • Material: Edelstahl• | Maße: 120 x 35 x 400 cm. Gewicht: 6,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
6.50 kg
Volumen:
0.28 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,70*
€ 205,40*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 171,68*
€ 206,74*
Frei Haus
ab € 177,38*
€ 214,84*
Frei Haus
ab € 184,03*
€ 221,41*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 198,14*
€ 238,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.