Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3430 Herst.-Nr.: 314185 EAN/GTIN: 4015613599700 |
| |
|
| | |
| Bartscher Hängeschrank ST 400, B1800 | Tiefe Innen: 330 mm | Maße: 180 x 40 x 660 cm. Gewicht: 38 kg Hängeschrank ST 400, B1800 | Tiefe Innen: 330 mm • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Breite innen: 1797 mm • Eigenschaften: Schiebetüren schallgedämpft ,Scotch-Brite-Schliff • Türanschlag wechselbar: Ja • Zwischenboden: Ja • Höhe Innen: 580 mm • Ausführung: Mit Türen • Tür-Art: Schiebetür(en) • Ausführung innen: 2-geteilt • Zwischenböden höhenverstellbar;Ja • Material;Edelstahl • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 180 x 40 x 660 cm. Gewicht: 38 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 40 cm | Breite: | 180 cm | Höhe: | 66 cm | Gewicht: | 38.00 kg | Volumen: | 0.71 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 528,81* | € 617,24* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,90* | € 628,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 556,17* | € 648,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 565,25* | € 662,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|