| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3420 Herst.-Nr.: 313105 EAN/GTIN: 4015613599618 |
| |
|
| | |
| Bartscher Hängeschrank offen 400, B1000 | Tiefe Innen: 330 mm | Maße: 100 x 40 x 660 cm. Gewicht: 17 kg Hängeschrank offen 400, B1000 | Tiefe Innen: 330 mm • Ausführung: Offen • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Breite innen: 997 mm • Eigenschaften: Scotch-Brite-Schliff • Ausführung innen: 2-geteilt • Zwischenboden: Ja • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Höhe Innen: 580 mm • Material: Edelstahl • Anlieferungszustand;Fertig montiert | Maße: 100 x 40 x 660 cm. Gewicht: 17 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 40 cm | Breite: | 100 cm | Höhe: | 66 cm | Gewicht: | 17.00 kg | Volumen: | 0.39 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,89* | € 356,28* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,46* | € 359,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 309,09* | € 372,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,50* | € 378,63* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,26* | € 401,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|