Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Arbeitstisch 600, B1400 | Höhenverstellbar bis: 900 mm | Maße: 140 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Arbeitstisch 600, B1400 | Höhenverstellbar bis: 900 mm | Maße: 140 x
Bartscher Arbeitstisch 600, B1400 | Höhenverstellbar bis: 900 mm | Maße: 140 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-3389
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     307146
EAN/GTIN:
     4015613599991
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

Bartscher Arbeitstisch 600, B1400 | Höhenverstellbar bis: 900 mm | Maße: 140 x 60 x 850 cm. Gewicht: 35,5 kg
Arbeitstisch 600, B1400 | Höhenverstellbar bis: 900 mm • Aufkantung: - • Grundboden höhenverstellbar: Nein • Anlieferungszustand: Fest verschweißt • Ausführung Arbeitsplatte: Vollflächig • Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Scotch-Brite-Schliff ,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm • Tragfähigkeit Grundboden, max.: 100 kg • Füße höhenverstellbar: Ja • Zwischenboden: Nein • Tragfähigkeit gesamt, max.: 350 kg • Tiefe Arbeitsfläche;600 mm • Breite Arbeitsfläche;1400 mm • Material;Edelstahl • Höhenverstellbar von;850 mm • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Ausführung Grundboden;Vollflächig • Grundboden;Ja • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;250 kg • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 140 x 60 x 850 cm. Gewicht: 35,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
140 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
35.50 kg
Volumen:
0.99 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,37*
€ 389,92*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 337,49*
€ 395,57*
Frei Haus
ab € 339,30*
€ 398,38*
Frei Haus
ab € 346,45*
€ 406,66*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 370,89*
€ 433,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,57*
€ 470,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,98*
€ 467,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,10*
€ 452,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,18*
€ 441,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,49*
€ 401,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.