Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3377 Herst.-Nr.: 306630 EAN/GTIN: 4015613600802 |
|
|
| | |
| Bartscher Spüle 700, B1400, Becken RE | Tiefe Becken: 500 mm | Maße: 140 x 70 x 850 cm. Gewicht: 38 kg Spüle 700, B1400, Becken RE | Tiefe Becken: 500 mm • Abtropffläche: Links • Spritzschutz: Nein • Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Scotch-Brite-Schliff • Höhe Becken: 250 mm • Aufkantung: 40 mm • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Spültischarmatur: Keine • Füße höhenverstellbar: Ja • Typ: Standgerät • Höhenverstellbar von;850 mm • Anzahl Becken;1 • Auf Anfrage lieferbar;Modell mit einer Bautiefe von 600 mm • Beckeninhalt;62 Liter • Wasserablauf;1 1/2" • Grundboden;Ja • Material;Edelstahl • Breite Becken;500 mm • Serie;- | Maße: 140 x 70 x 850 cm. Gewicht: 38 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 70 cm | Breite: | 140 cm | Höhe: | 85 cm | Gewicht: | 38.00 kg | Volumen: | 1.15 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 621,77* | € 714,63* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 638,10* | € 727,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 668,36* | € 761,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 681,69* | € 776,89* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 726,74* | € 826,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|