Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1300 | Motorleistung: 184 W | Maße: 130 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1300 | Motorleistung: 184 W | Maße: 130 x
Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1300 | Motorleistung: 184 W | Maße: 130 x
Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1300 | Motorleistung: 184 W | Maße: 130 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-3339
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     257130
EAN/GTIN:
     4015613600918
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Kastenhaube

Bartscher Wandhaube 700 mit Motor, B1300 | Motorleistung: 184 W | Maße: 130 x 70 x 450 cm. Gewicht: 35 kg
Wandhaube 700 mit Motor, B1300 | Motorleistung: 184 W • Ausschnitt für den Motor: 232 x 208 mm • Schutzart: IP44 • Regulierung Gebläse: Über externen Regler • Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 18 W • Anschlusswert: 0,202 kW • Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1 • Beleuchtung: Ja • Spannung: 230 V • Betriebsart: Abluft • Montage-Art;Wand • Inklusive;- • Frequenz;50-60 Hz • Luftdurchsatz max.;1200 m³/h • Auf Anfrage lieferbar;Deckenhauben ,Weitere Größen ,Wandhauben Serie 1100 • Anzahl Filter;2 • Material Filter;CNS 18/10 • Material;CNS 18/10 • Flammschutzfilter;Typ A • Wichtiger Hinweis;Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich • | Maße: 130 x 70 x 450 cm. Gewicht: 35 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
70 cm
Breite:
130 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
35.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.291,75*
€ 1.486,92*
12 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.301,71*
€ 1.501,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,92*
€ 1.769,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,83*
€ 1.743,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,18*
€ 1.648,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,75*
€ 1.591,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,75*
€ 1.537,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.