Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Untergestell PO NT6 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße: 84 x 67 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Untergestell PO NT6 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße: 84 x 67 x
Bartscher Untergestell PO NT6 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße: 84 x 67 x
Bartscher Untergestell PO NT6 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße: 84 x 67 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-3336
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200317
EAN/GTIN:
     4015613602431
Suchbegriffe:
Gastronomie-Unterbau
Pizzaofen-Untergestell
pizzaofen untergestell

Bartscher Untergestell PO NT6 | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße: 84 x 67 x 900 cm. Gewicht: 15,9 kg
Untergestell PO NT6 | Füße höhenverstellbar: Nein • Farbe: Silber • Material: Chromnickelstahl • Grundboden: Ja | Maße: 84 x 67 x 900 cm. Gewicht: 15,9 kg

Weitere Informationen:
Länge:
67 cm
Breite:
84 cm
Höhe:
90 cm
Gewicht:
15.90 kg
Volumen:
0.12 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 252,27*
€ 301,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,07*
€ 310,50*
Frei Haus
ab € 270,32*
€ 322,04*
Frei Haus
ab € 275,89*
€ 328,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,53*
€ 358,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,26*
€ 353,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.